曜日別特売

スズキ純正 荷台マット レール付

スズキ純正 荷台マット レール付 - スズキスズキ純正 荷台マット レール付 - スズキ

対象車種:キャリイ
レール付きの荷台マット。箱モノの積み降ろしに便利です
※荷台セパレータ、デッキボックス、荷台マット(7mm/5mm/3mm)、FRP荷台カバーと同時装着はできません
※キャビンバックプロテクター、ウイング幌、幌セット(フロア式)と同時装着する場合は荷台マットの一部をカットする必要があります

材質PVC(塩ビ)厚さ(mm)5寸法(mm)2048×1410適合車種CARRY内容量1個
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
203088679900099032825
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする