スズキ
スズキ純正 防水シートカバー
対象車種:アルト
水滴をはじく簡易シートカバー
※助手席用は助手席収納ボックスと同時着用はできません
材質
ポリエステル
色
ブラック
適合車種
ALTO
内容量
1個
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20304685
99147-67T00
運転席
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20304701
99147-67T10
助手席
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください