スマートウォッチヴァリアスⅣ

スマートウォッチヴァリアスⅣ - HACスマートウォッチヴァリアスⅣ - HACスマートウォッチヴァリアスⅣ - HACスマートウォッチヴァリアスⅣ - HAC

歩数計、心拍数、消費カロリーなど健康を管理する機能や、着信通話、音楽再生など生活に便利な様々な機能を搭載したスマートウォッチ。お手持ちのスマホに専用アプリをダウンロードいただくことでデータをスマホで管理できます。
タップ&スワイプで操作するディスプレイは日本語表示。操作も簡単です。

材質PC・銅(本体)、TPU・ABS・PC(ベルト)質量(g)約25電源リチウムイオン電池50mAh対応機種Android5.0以上、iOS10.0以上寸法(cm)幅3.5×奥行2×高さ5.5、ディスプレイ含むベルトの長さ:約23.5液晶サイズ1.44インチ充電時間約1時間(充電可能回数約100回)防塵防水性能生活防水(ベルトセット時)連続動作時間約1~2日(連続待受け:2~3日)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20296136HAC-4481
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする