前開き式冷凍庫

前開き式冷凍庫 - Haier(ハイアール)前開き式冷凍庫 - Haier(ハイアール)前開き式冷凍庫 - Haier(ハイアール)前開き式冷凍庫 - Haier(ハイアール)前開き式冷凍庫 - Haier(ハイアール)前開き式冷凍庫 - Haier(ハイアール)

引き出し式クリアバスケット、スリムボディ、耐熱性能天板。
初めてのセカンド冷凍庫におすすめ、シンプルで使いやすい前開き式冷凍庫。
おかずの作り置きや冷凍食品のストック、かさばる食パンなどが整理して保存できるので、日常の食生活に大活躍。省スペースで設置しやすい幅約50cmのスリムボディと、ほどよい容量とシンプルな操作性は、初めてのセカンド冷凍庫にぴったりです。
整理しやすく中身が見やすい引き出し式クリアバスケット。
棚数4段・クリアバスケット3個付き。引き出し式で出し入れしやすく、クリアで中身が見やすいので使い忘れを防ぎフードロスを軽減します。
最上段部にはピザが丸ごと入るケーストレイも付いていて、製氷皿や小物の収納に便利です。
電子レンジも載せられる耐熱100℃の天面鋼板。
耐熱100℃、耐荷重30kgのの天面鋼板使用で電子レンジなどを載せることができます。
レンジラックと置き換え、レンジラックに保存していた乾物は冷凍することで風味やおいしさが長持ち。
冷凍庫から出した食品をそのまま温めたり解凍したりすることもでき、時短にも一役担います。
便利な温度調節は急冷凍にも対応。
温度調節ダイヤル※1を「7」に設定することで、急冷凍としても利用可能。急いで冷やしたい時に便利です。

仕様●ドア数:1●据付必要奥行寸法(mm):600●目標年度2021年度省エネ基準達成率(%):102●霜取方式:手動性能フリーザー:フォースター質量(kg)31.2ホワイト定格消費電力(W)電動機 52/59外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×550×986電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式直冷式機能ノンフロンR600a、引き出し式クリアバスケット、急冷凍、スリムボディ、耐熱性能天板(上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、強化ガラストレイ、スケルトントレイ運転音約25dB ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)年間消費電力量(kWh/年)193定格内容積(L)102 (75) ※()内は食品収納スペースの目安内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20296170JF-U10A(W)
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする