曜日別特売

剥がせる強力両面テープ

剥がせる強力両面テープ - HAC剥がせる強力両面テープ - HAC剥がせる強力両面テープ - HAC剥がせる強力両面テープ - HAC

ガラスやタイルプラスチックなどにおすすめ!剥がすときは綺麗に剥がせ、透明で目立たない強力テープ。壁に写真を飾る際、壁を傷つけずに飾れます。インテリアの底面に貼り付けて棚やテーブルに固定すれば、災害時の転倒防止になったり使い方は無限大。

厚さ(mm)2質量(g)85テープ長さ(m)1.5幅(cm)3主材質アクリル内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20297116HAC4721
オープン
429
472(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする