超硬ソリッドスパイラル刃Tスロットカッター

超硬ソリッドスパイラル刃Tスロットカッター - 大洋ツール超硬ソリッドスパイラル刃Tスロットカッター - 大洋ツール超硬ソリッドスパイラル刃Tスロットカッター - 大洋ツール

スパイラル刃により切削性がUPします。ソリッドにより剛性向上・コーティング処理が可能です。T溝・片溝加工の仕上用で、複合旋盤でも使用可能です。

用途鋳物・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅合金材質超硬Z20刃数6表面処理ノンコート首長(mm)7内容量1本
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
首径(mm)
柄径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20296215C-SP-TC 10X470サイド:14610
39,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
20296231C-SP-TC 10X570サイド:14610
39,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
20296240C-SP-TC 10X670サイド:14610
39,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
20296249C-SP-TC 12X470サイド:1.255612
42,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
20296258C-SP-TC 12X570サイド:1.255612
42,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
20296267C-SP-TC 12X670サイド:1.255612
42,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
20296276C-SP-TC 15X570サイド:1.45.5615
44,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
20296285C-SP-TC 15X670サイド:1.45.5615
44,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
20296301C-SP-TC 15X870サイド:1.45.5615
46,600
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
20296310C-SP-TC 16X570サイド:1.55.5616
44,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
20296319C-SP-TC 16X670サイド:1.55.5616
44,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
20296328C-SP-TC 16X870サイド:1.55.5616
47,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
20296337C-SP-TC 20X580サイド:29.51020
54,900
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
20296346C-SP-TC 20X680サイド:29.51020
58,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
20296355C-SP-TC 20X880サイド:29.51020
58,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
20296371C-SP-TC 20X1080サイド:29.51020
58,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
20296380C-SP-TC 22X580サイド:2.259.51022
60,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
20296389C-SP-TC 22X680サイド:2.259.51022
63,800
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
20296398C-SP-TC 22X880サイド:2.259.51022
63,800
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
20296407C-SP-TC 22X1080サイド:2.259.51022
63,800
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
20296416C-SP-TC 25X580サイド:2.59.51025
65,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
20296425C-SP-TC 25X680サイド:2.59.51025
71,300
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
20296441C-SP-TC 25X880サイド:2.59.51025
71,300
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
20296450C-SP-TC 25X1080サイド:2.59.51025
71,300
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
20296459C-SP-TC 30X580サイド:39.51030
77,200
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
20296468C-SP-TC 30X680サイド:39.51030
84,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
20296477C-SP-TC 30X880サイド:39.51030
84,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
20296486C-SP-TC 30X1080サイド:39.51030
84,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
20296495C-SP-TC 30X1280サイド:39.51030
84,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする