HAC
通話機能付きスマートウォッチ ヴォイスリンク シルバーアッシュ
外出先でもすぐに応答!プライベートでもビジネスシーンでも忙しいあなたにぴったりのスマートウォッチ。マイク・スピーカー内蔵なので、本製品で通話が可能です。画面タップ&スワイプで直感的な操作が可能です。
材質
ABS・TPU・ステンレス(本体)、ABS・ステンレス(ベルト)
質量(g)
約47
対応機種
Android6.0以上、iOS10.0以上
寸法(cm)
幅4×奥行1.3×高さ25.5、腕周り:最小15最大22
使用電源(V)
USB充電DC5
液晶サイズ
1.44インチ
充電時間
約1.5時間/待受け:約3日(ペアリングしての待ち受け状態)、連続動作時間:約1~2日
防水仕様
生活防水(ベルトセット時)
Bluetooth
Ver.5.3、通信距離10m
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20296145
HAC-4172A
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください