スズキ純正 革調シートカバー

スズキ純正 革調シートカバー - スズキスズキ純正 革調シートカバー - スズキ

対象車種:ジムニー(XL,XC)/シエラ
高級感のある革調シートカバー。フロントシートには「サイ」がデザインされています
フロントシートSRSサイドエアバッグ装着車用
運転席助手席の背裏はカバーしています。後席の背裏はカバーしていません
※他のシートカバー、ラゲッジマット(バンパーカバー付)のラゲッジボックス無用、ラゲッジマット(ソフトタイプ)と同時装着はできません
※ECSTAR エアコーデは施工できません

材質【表】PVC【裏のスポンジ部】ポリウレタン適合車種Jimny(XL,XC)/Jimny SIERRA内容量1個
注意
※SRSサイドエアバッグ装着車のシートカバーについて:SRSサイドエアバッグ装着車にはSRSサイドエアバッグに対応した、各車種専用のスズキ純正用品シートカバーを使用してください。
※適切なシートカバーを使用しないとSRSサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を受けるおそれがあります。
※またSRSサイドエアバッグ対応のシートカバーにはその機能を阻害しないよう特殊縫製糸を使用しています。ほころんだり、さけたりした場合は、お客様自身で補修を行わないようにしてください※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2031145799181-77R20
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする