曜日別特売

集草ガーデンバッグ(スプリング自立式)

集草ガーデンバッグ(スプリング自立式) - MROCAT集草ガーデンバッグ(スプリング自立式) - MROCAT集草ガーデンバッグ(スプリング自立式) - MROCAT集草ガーデンバッグ(スプリング自立式) - MROCAT集草ガーデンバッグ(スプリング自立式) - MROCAT集草ガーデンバッグ(スプリング自立式) - MROCAT集草ガーデンバッグ(スプリング自立式) - MROCAT集草ガーデンバッグ(スプリング自立式) - MROCAT

中身が空でもしっかり自立するので作業性の高い集草バッグです。
コンパクトに折りたため、持ち運びや収納にも便利です。
庭掃除やガーデニングのゴミを集めや物入れとしても重宝します。
上下に持ち手があり、斜めに持つことができ集めたゴミの扱いも楽々です。
軽量で移動も楽々、嬉しい専用収納袋付属。

仕様スプリング、自立式、専用保存用布バッグ付属材質ポリエステルカーキ内容量1個
注意
※尖った物や重い物などを入れる破れる恐れがあります。
※長期間にわたり直射日光化での使用で劣化する場合がありますのでご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
直径×高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20297177C0109-91L約5109146×55
3,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
20297186C0109-113L約53011346×70
3,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする