シンエイ[店舗什器・備品]
PGライトPROパックシート
屋外OK!夜でも目立つ高輝度LEDパネル。壁面設置、スタンド用です。防水パックシート付なのでポスターの防水加工不要です。国内製造品だから安心の高品質です。
用途
ポスターをセットして使用します。
材質
フレーム:アルミ・コーナー:樹脂・パックシート:塩ビ・導光板:アクリル
色
ブラック
厚さ(mm)
25
照度(Lx)
4500
内容量
1個
注意
※タテ型専用です。ヨコ型設置は不可です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
画面寸法(mm)
寸法
外寸(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20312769
PGLPRO-A1PC
A1
W590×H836
ポスター:W594×H841
W658×H904
7
¥
105,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20312778
PGLPRO-B1PC
B1
W724×H1025
ポスター:W728×H1030
W792×H1093
10.5
¥
120,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300