PGライトPROレインシールド

PGライトPROレインシールド - シンエイ[店舗什器・備品]PGライトPROレインシールド - シンエイ[店舗什器・備品]PGライトPROレインシールド - シンエイ[店舗什器・備品]PGライトPROレインシールド - シンエイ[店舗什器・備品]PGライトPROレインシールド - シンエイ[店舗什器・備品]

屋外OK!夜でも目立つ高輝度LEDパネル。壁面設置、スタンド用です。シーリングテープがついた表面カバー付きなのでポスター内への雨水の侵入を軽減します。国内製造品だから安心の高品質です。

用途ポスターをセットして使用します。材質フレーム:アルミ・コーナー:樹脂・パックシート:塩ビ・導光板:アクリルブラック厚さ(mm)25照度(Lx)4500内容量1個
注意
※タテ型専用です。ヨコ型設置は不可です。シーリングテープによってアクリル内の雨水の侵入が軽減さ れますが「完全防水」ではありません。また、内部で結露が 発生する場合もございますのでポスターは耐水性のある物を ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
画面寸法(mm)
寸法
外寸(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20312787PGLPRO-A1LSA1W590×H836ポスター:W594×H841W658×H9047
105,000
72,900
80,190(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20312796PGLPRO-B1LSB1W724×H1025ポスター:W728×H1030W792×H109310.5
120,000
81,900
90,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする