Abaniact(アバニアクト)
情報盤 収納 ADタイプ
種類
機器収納
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×150×370
口数
電源:4
有効深さ(mm)
トレイ:128
内容量
1面
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20314047
AD-408F-00
5,900
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20314056
AD-408M-00
6,400
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20314065
AD-488F-00
6,300
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20314081
AD-488M-00
6,900
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20314090
AD-4148F-00
6,600
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20314099
AD-4148M-00
7,100
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください