Abaniact(アバニアクト)
情報盤 収納&外置き ATXタイプ
種類
収納、外置き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
562×230×361
口数
電源:6
有効深さ(mm)
トレイ:129
内容量
1面
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20313968
ATX-4X88F-00
4,800
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20313977
ATX-4X88M-00
5,300
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20313986
ATX-4X148F-00
5,900
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20313995
ATX-4X148M-00
6,700
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください