Abaniact(アバニアクト)
情報盤 2WAY ATFタイプ
種類
2WAY(ボックス、ベランダ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
562×185、300×362
口数
電源:8
有効深さ(mm)
トレイ:125~225
内容量
1面
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20314011
ATF-488F-00
4100
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20314020
ATF-488M-00
4600
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20314029
ATF-4148F-00
4300
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20314038
ATF-4148M-00
4800
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください