Abaniact(アバニアクト)
情報盤 外置き S-ABNタイプ
種類
機器外置き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×100×370
内容量
1面
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
口数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20314108
S-ABN-400F-00
1,900
電源:2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20314117
S-ABN-404F-00
2,000
電源:2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20314126
S-ABN-000FK-00
1,900
電源:4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください