仕様コンセント埋め込み型 Wi-Fi アクセスポイント適合WPSボタン:付、認証取得:VCCI クラスB、技術基準適合証明、RoHS指令準拠質量(g)約168.0外形寸法(mm)最大部 : W43.6×H69×D53.5(突起部含まず)規格有線LAN仕様 サポート:IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T)、無線LAN サポート:IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b消費電力(W)最大 約6入力リセットスイッチ:2モード入力伝送速度(Mbps)有線LAN仕様:1000/100/10Mbps(オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X)、(無線LAN)IEEE802.11ac: MAX 866Mbps、IEEE802.11n: MAX 300Mbps、IEEE802.11g: 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、IEEE802.11b: 11/5.5/2/1MbpsポートRJ-45ポート×2(前面・背面)周波数帯域(GHz)無線LAN :2.4GHz(2412 - 2472MHz)、5GHz(5180 - 5700MHz)内容量1個