合成四ツ目垣用柱

合成四ツ目垣用柱 - タカショー合成四ツ目垣用柱 - タカショー合成四ツ目垣用柱 - タカショー合成四ツ目垣用柱 - タカショー合成四ツ目垣用柱 - タカショー

こちらは成四ツ目垣用の柱です。
アルミ素材に木目や竹のシートラッピングを施しており、天然素材に比べて割れや腐食といった経年劣化が起こりにくいため、美しさを保ちながら長くご使用いただけます。
また、本体と柱を取り付けるだけで設置できるため、施工もスピーディーに行えます。

用途屋外・玄関まわり・外構・寺社仏閣・宿泊施設など材質アルミニウム内容量1本
注意
※埋め込みの長さは300mmを想定しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
規格
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20317109AEA-HCY焼丸太コーナーH型用60Φ×H1200
11,000
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20317118AEA-HSY焼丸太センターH型用60Φ×H1200
11,000
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20317127AEA-HCK枯焼杉コーナーH型用60Φ×H1200
11,000
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20317136AEA-HSK枯焼杉センターH型用60Φ×H1200
11,000
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20317145AEA-HCM真竹コーナーH型用60Φ×H1200
11,000
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20317161AEA-HSM真竹センターH型用60Φ×H1200
11,000
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20317170AEA-HCBゴマ竹コーナーH型用60Φ×H1200
11,000
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20317179AEA-HSBゴマ竹センターH型用60Φ×H1200
11,000
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20317188AEA-LCY焼丸太コーナーL型用60Φ×H900
8,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20317197AEA-LSY焼丸太センターL型用60Φ×H900
8,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20317206AEA-LCK枯焼杉コーナーL型用60Φ×H900
8,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20317215AEA-LSK枯焼杉センターL型用60Φ×H900
8,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20317231AEA-LCM真竹コーナーL型用60Φ×H900
8,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20317240AEA-LSM真竹センターL型用60Φ×H900
8,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20317249AEA-LCBゴマ竹コーナーL型用60Φ×H900
8,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20317258AEA-LSBゴマ竹センターL型用60Φ×H900
8,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20317267AEA-HEY焼丸太エンドH型用60Φ×H1200
9,600
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20317276AEA-HEK枯焼杉エンドH型用60Φ×H1200
9,600
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20317285AEA-HEM真竹エンドH型用60Φ×H1200
9,600
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20317301AEA-HEBゴマ竹エンドH型用60Φ×H1200
9,600
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20317310AEA-LEY焼丸太エンドL型用60Φ×H900
7,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20317319AEA-LEK枯焼杉エンドL型用60Φ×H900
7,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20317328AEA-LEM真竹エンドL型用60Φ×H900
7,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20317337AEA-LEBゴマ竹エンドL型用60Φ×H900
7,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする