曜日別特売

工業用UVチェッカー 表示部+受光部セット+延長ユニット

工業用UVチェッカー 表示部+受光部セット+延長ユニット - テクノオプティス

工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。
本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。
また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。

電源単4乾電池×3(市販品)/ USBバスパワー精度校正:±2%以内インターフェースUSB2.0(USB A コネクタ ー USB マイクロ B コネクタ)サンプリング周期50Hz 50回/秒 60Hz 60回/秒直線性±3%以内出力信号【アナログ】0~2Vmax. 各レンジ共通受光素子シリコンフォトダイオード斜入射光特性30° ±5%以内、 60° ±25%以内デバイス延長デバイス:2m内容量1セット
注意
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む製品はご発注時、書類に記載するユーザー様名が必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
測定波長(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20315569UVR-T2+UD-T25T2+ZV-48受光窓:5230 ~ 280
614,500
609,800
670,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20315578UVR-T2+UD-T36T2+ZV-48受光窓:3300 ~ 390
518,300
509,800
560,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20315587UVR-T2+UD-T40T2+ZV-48受光窓:3350 ~ 490
545,800
539,800
593,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20315596UVR-T2+UD-T3040T2+ZV-48受光窓:3290 ~ 430
800,100
799,800
879,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20315605UVR-T2+UD-T25T2+ZV-48(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)受光窓:5230 ~ 280
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20315621UVR-T2+UD-T36T2+ZV-48(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)受光窓:3300 ~ 390
589,800
648,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20315630UVR-T2+UD-T40T2+ZV-48(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)受光窓:3350 ~ 490
619,800
681,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20315639UVR-T2+UD-T3040T2+ZV-48(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)受光窓:3290 ~ 430
889,800
978,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする