曜日別特売

工業用UVチェッカー 表示部

工業用UVチェッカー 表示部 - テクノオプティス

工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。
本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。
また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。

電源単4乾電池×3(市販品)/ USBバスパワー精度校正:±2%以内インターフェースUSB2.0(USB A コネクタ ー USB マイクロ B コネクタ)サンプリング周期50Hz 50回/秒 60Hz 60回/秒直線性±3%以内出力信号【アナログ】0~2Vmax. 各レンジ共通受光素子シリコンフォトダイオード斜入射光特性30° ±5%以内、 60° ±25%以内サンプリング周期(ms)50Hz 10、 60Hz 8.33内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20314467UVR-T2
285,800
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする