曜日別特売

紫外線強度計 表示部+受光部+ACアダプタ セット

紫外線強度計 表示部+受光部+ACアダプタ セット - テクノオプティス

本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。
波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。
用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。
測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。
広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2
多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定
USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能

用途
光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理
印刷、製版用 感光材評価・管理
太陽電池の特性評価
光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光
電子写真焼付
光放射バイオ反応の利用分野における光量測定
紅斑、色素沈着
白斑病治療、光過敏症診断
家畜、魚類の成育促進・管理
植物の徒長抑制や光合成環境管理
殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工
美容、医療
学術研究
測定範囲0.1 ~ 280000μW/cm2 / モード:オート、マニュアル4段レンジ電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプターインターフェースUSB測定機能基本測定 放射強度(μW/cm2) 積算強度(mJ/ cm2)、偏差測定 強度差(μW/cm2)、 強度比(%)直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V、 1mV/1digit受光素子シリコンフォトダイオード内容量1セット
注意
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む製品はご発注時、書類に記載するユーザー様名が必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定波長(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20314826UVR-300+UD-250+ZV-42JP220 ~ 300
528,100
519,800
571,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20314835UVR-300+UD-360A+ZV-42JP320 ~ 400
385,100
379,800
417,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20314851UVR-300+UD-400+ZV-42JP360 ~ 490
390,600
389,800
428,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20314860UVR-300+UD-250+ZV-42JP(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)220 ~ 300
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20314869UVR-300+UD-360A+ZV-42JP(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)320 ~ 400
449,800
494,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20314878UVR-300+UD-400+ZV-42JP(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)360 ~ 490
459,800
505,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする