曜日別特売

紫外線強度計 表示部+受光部+延長ケーブル セット

紫外線強度計 表示部+受光部+延長ケーブル セット - テクノオプティス

本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。
波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。
用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。
測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。
広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2
多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定
USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能

用途
光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理
印刷、製版用 感光材評価・管理
太陽電池の特性評価
光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光
電子写真焼付
光放射バイオ反応の利用分野における光量測定
紅斑、色素沈着
白斑病治療、光過敏症診断
家畜、魚類の成育促進・管理
植物の徒長抑制や光合成環境管理
殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工
美容、医療
学術研究
測定範囲0.1 ~ 280000μW/cm2 / モード:オート、マニュアル4段レンジ電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター(オプション)インターフェースUSB測定機能基本測定 放射強度(μW/cm2) 積算強度(mJ/ cm2)、偏差測定 強度差(μW/cm2)、 強度比(%)直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V、 1mV/1digit受光素子シリコンフォトダイオード内容量1セット
注意
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む製品はご発注時、書類に記載するユーザー様名が必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
延長ケーブル(m)
測定波長(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20314887UVR-300+UD-250+ZV-212220 ~ 300
532,000
529,800
582,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20314896UVR-300+UD-250+ZV-225220 ~ 300
537,200
529,800
582,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20314905UVR-300+UD-250+ZV-2310220 ~ 300
549,700
539,800
593,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20314921UVR-300+UD-250+ZV-2420220 ~ 300
570,200
569,800
626,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20314930UVR-300+UD-250+ZV-2530220 ~ 300
583,300
579,800
637,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20314939UVR-300+UD-250+ZV-21(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)2220 ~ 300
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20314948UVR-300+UD-250+ZV-22(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)5220 ~ 300
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20314957UVR-300+UD-250+ZV-23(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)10220 ~ 300
629,800
692,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20314966UVR-300+UD-250+ZV-24(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)20220 ~ 300
649,800
714,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20314975UVR-300+UD-250+ZV-25(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)30220 ~ 300
659,800
725,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20314991UVR-300+UD-360A+ZV-212320 ~ 400
389,000
379,800
417,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20315000UVR-300+UD-360A+ZV-225320 ~ 400
394,200
389,800
428,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20315009UVR-300+UD-360A+ZV-2310320 ~ 400
406,700
399,800
439,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20315018UVR-300+UD-360A+ZV-2420320 ~ 400
427,200
419,800
461,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20315027UVR-300+UD-360A+ZV-2530320 ~ 400
440,300
439,800
483,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20315036UVR-300+UD-360A+ZV-21(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)2320 ~ 400
459,800
505,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20315045UVR-300+UD-360A+ZV-22(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)5320 ~ 400
459,800
505,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20315061UVR-300+UD-360A+ZV-23(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)10320 ~ 400
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20315070UVR-300+UD-360A+ZV-24(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)20320 ~ 400
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20315079UVR-300+UD-360A+ZV-25(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)30320 ~ 400
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20315088UVR-300+UD-400+ZV-212360 ~ 490
394,500
389,800
428,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20315097UVR-300+UD-400+ZV-225360 ~ 490
399,700
389,800
428,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20315106UVR-300+UD-400+ZV-2310360 ~ 490
412,200
409,800
450,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20315115UVR-300+UD-400+ZV-2420360 ~ 490
432,700
429,800
472,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20315131UVR-300+UD-400+ZV-2530360 ~ 490
445,800
439,800
483,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20315140UVR-300+UD-400+ZV-21(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)2360 ~ 490
459,800
505,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20315149UVR-300+UD-400+ZV-22(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)5360 ~ 490
469,800
516,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20315158UVR-300+UD-400+ZV-23(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)10360 ~ 490
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20315167UVR-300+UD-400+ZV-24(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)20360 ~ 490
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20315176UVR-300+UD-400+ZV-25(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)30360 ~ 490
519,800
571,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする