FOGLIA
バーエンドバー
乗車ポジションを変える事で疲労を軽減できます。
付属品
エンドキャップ2個
材質
6061鍛造アルミ製
全長(mm)
85
質量(g)
約16(ペア)
クランプ径(Φmm)
22.2
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20467496
-
ホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20467521
-
ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20467539
-
レッド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20467557
-
シルバー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください