ケアファッション
820300 ジャカードポロシャツ
用途
ジャカード編みで上品さと高級感を演出。
サイズ
M~L
素材
ポリエステル70%・綿30%、衿部分:ポリエステル100%、袖リブ部分:ポリエステル95%・ポリウレタン5%
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20617899
820300-21
パープル
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
20617908
820300-31
グレーパープル
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
20617917
820300-41
ネイビー
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください