富士商
ヘアキャッチャーW
ヘアキャッチャーWは、大人から子供まで性別を問わずご使用できるキャッチャーです。髪の毛をキャッチするフチがついているので多少子供が動いても切った髪の毛をしっかりキャッチします。
用途
散髪時に。
サイズ(cm)
使用可能:首回り最大42まで
収納時寸法(cm)
縦25×横25×高さ3
使用時寸法(cm)
73×73×35
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20615957
F5300
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません