56種のビットが付属。腕時計、カメラ、PC、スマホ、ドローンなどの小型機器から家具の組み立て作業など、国内・海外のあらゆる製品で活躍する、充電式ドライバーです。
3段階のトルク調整に、スマートチップ内蔵で締めすぎも防ぎます。
自動ON/OFFするリング型LEDライトにより暗所での作業もサポートします。
「SnapBloq」シリーズは、DIYや精密作業を楽しむ方々に最適な、カスタマイズ可能なモジュール式ツールキットです。「ペン型電動工具」と「多彩なブロック型アクセサリ」が自由に組み合わせ可能で、自分だけのオリジナルな作業ツールを作り上げることができます。
付属品ドライバー本体、ドライバービット(S2鋼)×56、ケース×2、Type-Cケーブル寸法(mm)ドライバー:181.7×19.7×22.5質量(g)ドライバー:105定格電圧3.7V=最大トルク(N・m)手動:4、電動:0.5入力5V=0.1A製品質量(g)500保証期間1年間ビット【C4×28mm】プラス(PH000/PH00/PH0/PH1/PH2)、プラスJIS規格(#000/#00/#0/#1)、マイナス(SLL1.0/SL1.5 /SL2.0/SL2.5/SL3.0/SL3.5)、トルクス(T2/T3/T4/T5)、セキュリティトルクス(T6H/T7H/T8H/T9H/T10H/T15H/T20H)、ペンタローブ(P2/P5/P6)、六角(H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H3.0/H4.0)、三角(△2/△2.3/△2.6/△3)、フラットプラス(W1.5)、セキュリティ六角(H2.0H/H2.5H/H3.0H/H3.5H)、四角(S0/S1/S2)、TW型(TW1)、Y字型(Y000/Y00/Y0/Y1)、U字型(U2.6/U3.0)、ピン(0.8)、ペン(PEN)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250充電時間(分)約90バッテリー容量(mAh)800充電方式Type-C製品サイズ(mm)200×83×34RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個