曜日別特売

965型サコッシュ

965型サコッシュ - BIGMAN(ビッグマン)965型サコッシュ - BIGMAN(ビッグマン)965型サコッシュ - BIGMAN(ビッグマン)965型サコッシュ - BIGMAN(ビッグマン)965型サコッシュ - BIGMAN(ビッグマン)965型サコッシュ - BIGMAN(ビッグマン)965型サコッシュ - BIGMAN(ビッグマン)965型サコッシュ - BIGMAN(ビッグマン)

BIGMAN・965型シリーズから、スリムで丈夫なサコッシュが登場。
ストッパーを外すと開口部が大きく開き、出し入れがしやすい。
ストラップを付け替えれば縦型・横型に変更可能。
表面のゴムバンド・大小にペンやカッターなどを差して持ち歩けます。
縦型でも横型でも使える斜めカットの仕切りポケット付き。
D環フックは4箇所あるので、カラビナをつけたりストラップの付替えに。
ストラップは長さ調整可能。

用途梱包作業、工事現場など、様々な作業時の小物携帯に。仕様ゴムテープ・仕切ポケット(斜めカット)その他【D環】4箇所付属品ストラップ(回転フック)材質本体:ポリエステル1200Dブラック内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
タイプ
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22771221BMB-09W235×D20×H170S160マチスリム20
オープン
879
967(税込)
3日以内出荷
22771230BMB-10W275×D20×H215M200マチスリム20
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
22771239BMB-11W235×D35×H170S200マチ厚め35
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
22771248BMB-12W275×D35×H215M230マチ厚め35
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする