林
ワッフルバスマット
滑り止め付きのワッフルバスマット
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
長さ(cm)
45×60
混率(%)
ポリエステル100
質量(g/枚)
297
内容量
1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22771397
MP419713
アイボリー
¥
800
¥
798
¥
878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22771406
MP419728
ベージュ
¥
800
¥
798
¥
878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22771415
MP419729
グレー
¥
800
¥
798
¥
878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください