BRIDGESTONE(ブリヂストン)
防災サイクル アシスタU STD(スタンダード) 24型電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2025年モデル 【完成組立品】
電動アシスト自転車生活を、お手頃にはじめたい方に。さらに、空気入れ不要でパンクの心配が要らない、ノンパンクチューブT-coreを装着した防災対応仕様。
用途
防災用、構内移動用、巡回用、日常用等
適合
前照灯:プチトリオバッテリーランプ
質量(kg)
25.7
身長(cm)
乗車可能最低:138~
バッテリー
リチウムイオンバッテリーC201
充電時間
約2時間30分
バッテリー容量(Ah)
226Wh 8.9 25.5V
タイヤサイズ
24×1-3/8WO
錠前
BSロックⅢプラス (スペアキー対応)
走行距離(km)
一充電:(目安)オートエコモードプラス 52/標準モード 36/強モード 30
変速
内装3段シマノグリップシフト
内容量
1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。法人番号の登録があり、法人の看板が確認できる住所へのみお届け可となります。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22771519
A4SC25-TC
1,865×580×745~895(全長×全幅×サドル地上高さ)
T.Xダークアッシュ
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22771528
A4SC25-TC
1,865×580×745~895(全長×全幅×サドル地上高さ)
P.Xショコラブラウン
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22771537
A4SC25-TC
1865×580×745~895(全長×全幅×サドル地上高さ)
E.Xモダングリーン
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22771546
A4SC25-TC
1,865×580×745~895(全長×全幅×サドル地上高さ)
E.XHクラシックベージュ
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22771555
A4SC25-TC
1,865×580×745~895(全長×全幅×サドル地上高さ)
F.Xベルベットローズ
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22771571
A4SC25-TC
1,865×580×745~895(全長×全幅×サドル地上高さ)
E.Xモダンブルー
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。