富士メディシィエ
【簡単取付】LEDバー型埋込型ブラケットライト4W【防犯灯】
【防雨防湿】取り付け簡単!足元をを明るく照らします。防犯灯、誘導灯。
質量(kg)
0.72
寸法
L155*W76*H97.7
角度(°)
120
定格消費電力(W)
4.6
全光束(Lm)
83
入力電圧(V)
AC100
保護等級
IP65
色温度(K)
2700
寿命
40000h
ケーブル
240V=H05RN-F 3×1.0mm2 L=0.5m
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
関連資料:
納入仕様書(0.27MB)
取扱説明書:
(0.2MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22771616
FCD1CA0734
¥
33,750
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください