富士メディシィエ
【高耐荷重】LEDバーライト地中照明 15W
2tまでの耐荷重!駐車場や人の往来のある場所に最適です。直線美による演出いたします。誘導灯。防犯灯。
寸法
W549×D68×H80
角度(°)
120
入力電圧(V)
AC100
保護等級
IP67
色温度(K)
3000
定格消費電力
12.5
寿命
40000h
ケーブル
ゴムシーケーブル 器具外0.5m/AC100V:1.0mm2×3芯
動作温度(℃)
-20~40
光束(Lm)
274~300
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
関連資料:
納入仕様書(0.31MB)
取扱説明書:
(1.07MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22771607
FCD2RLB4834
¥
163,944
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください