富士メディシィエ
【広角】LEDブラケットライト5W 屋外【簡単取付】
【防雨防湿】簡単に取り付けられる屋外照明です。明るさ以上の価値を、あなたの外空間に取り込んでいただけます。防犯灯。
質量(kg)
1.13
寸法
Φ91 H361.6
角度(°)
175
定格消費電力(W)
5
全光束(Lm)
216
入力電圧(V)
AC100
保護等級
IP65
色温度(K)
3000
寿命
40000h
ケーブル
240V=H05RN-F 3×1.0mm2 L=0.3m
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
関連資料:
納入仕様書(0.75MB)
取扱説明書:
(0.42MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22771598
FCD7DK0110
¥
23,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください