曜日別特売

遮熱防草人工芝【温度上昇抑制10℃】

遮熱防草人工芝【温度上昇抑制10℃】 - アイリスオーヤマ遮熱防草人工芝【温度上昇抑制10℃】 - アイリスオーヤマ遮熱防草人工芝【温度上昇抑制10℃】 - アイリスオーヤマ遮熱防草人工芝【温度上昇抑制10℃】 - アイリスオーヤマ遮熱防草人工芝【温度上昇抑制10℃】 - アイリスオーヤマ遮熱防草人工芝【温度上昇抑制10℃】 - アイリスオーヤマ遮熱防草人工芝【温度上昇抑制10℃】 - アイリスオーヤマ遮熱防草人工芝【温度上昇抑制10℃】 - アイリスオーヤマ

猛暑による温度上昇を抑える!安心の遮熱防草人工芝です。
天然芝のようなリアル感を追求し、遮熱加工を施しました。
遮熱効果のあるパイルを使用しているので、熱を反射し人工芝の表面温度上昇を抑制します。
自社通常人工芝と比べて、約10℃表面温度の上昇を軽減します。※自社調べ。赤外線ライトを30分照射後の製品表面温度になります。
子供やペットも快適に過ごせる空間を実現します。
防草効果と排水性を兼ね備えた特殊素材の基布を使用、雑草が成長しにくいため防草シートが不要です。

材質芝部分:ポリエチレン、ポリプロピレン厚さ(mm)30材質(基布)ポリプロピレン材質(ベース)(バッキング剤)SBRラテックス内容量1ロール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22771641BPS-3011100010501000
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22771650BPS-3012100020902000
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22771659BPS-3015100052305000
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22771668BPS-3011010001045010000
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22771677BPS-30252000104505000
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22771686BPS-3021020002090010000
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする