ニューツマソー ネット展張品

ニューツマソー ネット展張品 - 東都興業ニューツマソー ネット展張品 - 東都興業ニューツマソー ネット展張品 - 東都興業

ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できる換気装置です。
付属のフレームにネットが展張されているので防虫ができます。
カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。
特長1:耐久性抜群!
窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。
特長2:簡単に取り付け可能!
本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。
ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。

用途換気幅(mm)1300寸法(mm)ネット枠:580×508高さ(mm)600ひも長(mm)7000目合い(mm)ネット:1開口幅(mm)最大:600内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22771781N-TS-03本体のみ
オープン
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22771790N-TS-03ヒロパイプジョイント 19.1用(4個)付き
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22771799N-TS-03ヒロパイプジョイント 22.2用(4個)付き
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22771808N-TS-03ヒロパイプジョイント 25.4用(4個)付き
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする