曜日別特売

ニューツマソー

ニューツマソー - 東都興業ニューツマソー - 東都興業ニューツマソー - 東都興業ニューツマソー - 東都興業ニューツマソー - 東都興業

無段階開閉・ネット展張も簡単なツマ面換気装置です。
ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できます。
付属のフレームにネットを展張し窓枠にはめるだけで防虫ができます。
カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。
ネットは必要に応じて別途ご用意ください。
特長1:耐久性抜群!
窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。
特長2:簡単に取り付け可能!
本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。
ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。
特長3:防虫ネットの展張が簡単にきれいにできる!
Φ3.5mmのゴムとローラーが付属でついてくるため、あとは網戸の要領でネット展張枠の溝にゴムを埋め込むようにして展張するだけです。

用途換気幅(mm)1300寸法(mm)ネット枠:580×508高さ(mm)600ひも長(mm)7000開口幅(mm)最大:600内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22771695N-TS-01本体のみ
オープン
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22771711N-TS-01ヒロパイプジョイント 19.1用(4個)付き
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22771720N-TS-01ヒロパイプジョイント 22.2用(4個)付き
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22771729N-TS-01ヒロパイプジョイント 25.4用(4個)付き
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする