曜日別特売

スズキ純正 フロアマット ジュータン

スズキ純正 フロアマット ジュータン - スズキ

対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム
フロント+リヤ1台分セット
抗菌・防臭・防ダニ加工・消臭・アレル物質低減
アレルゲン物質の抑制効果:クリーンマトリックスのもつ金属イオンの働きでハウスダスト中にあるアレルゲン物質を軽減
幅広い機能性:抗アレルゲン以外にも4つの機能効果があります
安全性にも配慮:天然鉱物系構造のため、安全性にも優れています

厚さ(mm)14タイプファイングリッド適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM内容量1個
注意
※安全のためフロアマットは車の形状に合ったスズキ純正用品をお勧めします
※フロアマットは付属の固定具にしっかりと固定させてください
※複数のフロアマットを重ねて使用しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2281252175901-53U10
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする