曜日別特売

ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタ式

ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタ式 - SDG株式会社

ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。
CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。

用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 50吸気温度(℃)最高:50捕集効率(%)99.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
関連資料:(1.23MB)取扱説明書:(13.16MB)
注意
※安全にお使いいただくために
※危険場所への設置厳禁
※このミストレーサは耐圧防爆構造品ではありません。爆発性雰囲気のある場所で運転すると、モータが焼損した時、周囲のガスが『爆発』する可能性があり危険です。
※火災・爆発を避けるために
※爆発性ガス、有機溶剤、火気は絶対に吸引しないでください。
※火災・感電事故を避けるために
※ミストレーサの配線は、必ず電気工事の有資格者が電気設備技術基準や内線規程に従い施工してください。
※回転中の保守・点検禁止
※フィルタの交換・点検は、羽根車の回転が停止してから行ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
出力(kW)
電流(A)
最大静圧(kPa)
最大風量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22813300CRM-H02F270.21.6/1.3/1.350Hz:0.50、60Hz:0.7050Hz:4.3、60Hz:5.1
オープン
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22813318CRM-H04F330.42.0/2.0/2.050Hz:0.70、60Hz:1.0050Hz:4.6、60Hz:5.6
オープン
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22813361CRM-H07F430.753.0/3.3/3.350Hz:1.05、60Hz:1.5050Hz:7.6、60Hz:9.2
オープン
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22813397CRM-H15F671.56.9/7.0/7.050Hz:1.50、60Hz:2.1550Hz:14.5 、60Hz:17.5
オープン
579,800
637,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22813440CRM-H22F782.210.2/10.4/10.450Hz:1.55、60Hz:2.2550Hz:18、60Hz:21
オープン
679,800
747,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする