曜日別特売

ユートリシャN

ユートリシャN - コルテバ

ユートリシャNは、有効成分のメチロバクテリウム共生菌が空気中の窒素をアンモニウムに変換して植物に供給する、画期的なバイオスティミュラントです。

用途
メチロバクテリウムは気孔を通じて植物体内に入り、細胞の間に定着します。
葉内に定着後、空気中の窒素をアンモニウムに変換 (窒素固定)します。植物体内でアンモニウムはアミノ酸(グルタミン)へと変換され、タンパク質合成などに使用されます。ユートリシャNは、根からの窒素吸収が十分でない環境においても、葉から窒素を供給することで生育期を通して窒素供給を助けることができます。
容量(g)333内容量1個(333g)
関連資料:(1.51MB) (1.51MB)
注意
※湿気をさけて密封し、食品と区別して、直射日光の当たらない冷涼な所に保管してください
※23℃以下で保管し、なるべく早く使い切ってください
※保管時は凍らないように注意してください
※3か月以上保管する場合は4℃~21℃に保ってください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22813117-333
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする