曜日別特売

ぷにゅぷにゅカエルヨーヨー オレンジ

ぷにゅぷにゅカエルヨーヨー オレンジ - アーテック[学校教材・教育玩具]ぷにゅぷにゅカエルヨーヨー オレンジ - アーテック[学校教材・教育玩具]

ぷにゅぷにゅ楽しい!やわらかカエル型ヨーヨー!ぷにゅぷにゅ触感が楽しい、カエルのかわいいヨーヨーです。やわらかい素材で作られているので、小さなお子さまでも安心して遊べます。手に持って遊ぶだけでなく、ストレス解消や気分転換にも最適!カエルの愛らしい表情と柔らかな質感が、遊びの楽しさをさらに引き立てます。軽量で持ち運びも簡単なので、お友達や家族と一緒にどこでも楽しめます。

セット内容本体のみ材質TPR形態1個梱包:袋入りサイズ(mm)約50×35×110(ひもを含まない)、ひもの長さ:約100適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2281277621830
220
146
161(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする