フェルトあそび おさかなつり

フェルトあそび おさかなつり - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトあそび おさかなつり - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトあそび おさかなつり - アーテック[学校教材・教育玩具]

海のいきもの何匹釣れるかな??フェルト素材のかわいい、おさかなつりおもちゃです。やわらかいフェルト素材で作られているので、安全・軽量。小さなお子様でも安心して遊べます。マグネットを使って海のいきものを釣り上げ、何匹釣れるかチャレンジ!手先を使った遊びで集中力を養える知育玩具として、家族みんなで楽しめる魅力的なアイテムです。

セット内容うみのいきもの×6コ、釣りざおセット×1セット材質フェルト形態1個梱包:袋入りサイズ(mm)うみのいきもの:約50×50以内、釣りざお:長さ150、紐:300適合年齢(歳)5内容量1個
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2281282821741
610
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする