曜日別特売

ALALA(アララ) カセットこんろ用ラクラクおそうじシート

ALALA(アララ) カセットこんろ用ラクラクおそうじシート - イワタニALALA(アララ) カセットこんろ用ラクラクおそうじシート - イワタニALALA(アララ) カセットこんろ用ラクラクおそうじシート - イワタニALALA(アララ) カセットこんろ用ラクラクおそうじシート - イワタニALALA(アララ) カセットこんろ用ラクラクおそうじシート - イワタニALALA(アララ) カセットこんろ用ラクラクおそうじシート - イワタニ

おうち焼肉後のべたつき・ギトギト汚れの後片付けが簡単に!
丸洗いできないカセットこんろについた油汚れをサッと拭き取れる、洗剤成分を含ませたおそうじシートです。
中性でも油汚れが落ちやすい洗浄成分を配合し、焼肉後のカセットこんろの油はね等の汚れをしっかり拭き取れます。
イワタニのALALA(アララ)シリーズと同様、パームヤシ油由来の洗浄成分を配合。手肌にもやさしい処方です。
汚れを落とすだけでなく除菌もできるから、カセットこんろ等の調理器具を衛生的に保つことができます。
※イワタニカセットこんろのお手入れは「中性洗剤」の使用をお願いしています。中性以外では、こんろ本体の変色や塗装剥がれのおそれがあるためです。

用途カセットこんろの油汚れに。成分水、エタノール、ヤシ脂肪酸アルカノールアミド、ポリオキシアルキレンラウリルエーテル、アルキルベタイン、クエン酸、クエン酸3 3Na、ポリアミノプロピルビグアニド、塩化ベンザルコニウム材質不織布(パルプ、レーヨン、PET)質量(g)約88シートサイズ(mm)150×200寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約105×21×175内容量1個(20枚)
注意
※手や体を拭くウェットティッシュではありません。
※すべての菌を除去するわけではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22813056AOS-SH20
オープン
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする