テレビ用ステレオヘッドホン 3.0m Affinity sound ブラック

テレビ用ステレオヘッドホン 3.0m Affinity sound ブラック - エレコム

離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”。 周囲の音も聴こえるセミオープンタイプで、ながら視聴にも最適なステレオ・両耳タイプのヘッドホン。
深夜でも、家事や育児をしながらでも、周囲を気にせず好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”です。
ステレオ音声に対応した両耳タイプで、周囲の音も聴こえるセミオープンタイプのヘッドホンです。
耳を圧迫しない装着感のセミオープンタイプで、ヘッドホンをしていても外の音が聴こえるので、何かをしながらTVを視聴する際にも便利です。
Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、バランスの取れたフラットな高音質を再生します。
リビングなどの広い部屋でもゆったり配線できる、柔らかなロングコードを採用しています。
不使用時には、コードを束ねて収納できる結束バンドが付属しています。
テレビリモコンを使用することなく、手元で音量調節ができるボリュームコントローラーが付いています。
両耳再生機能付きなので、モノラル機器に接続する場合でも、変換アダプタ無しで両耳から再生することができます。
ボリュームコントローラーに、胸ポケットや衣服に取り付けるのに便利なクリップが付いています。

仕様再生周波数帯域:20Hz~20kHzその他モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能付属品面ファスナー式結束バンド ×1型式セミオープン型、インナーイヤータイプブラック質量(g)ヘッドホン本体:約5 / ボリュームユニット:約8 (コード含まず)プラグ(mm)Φ3.5 3極ミニプラグインピーダンス32Ωコード3m、Y型保証期間6カ月間ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 14.2最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)102内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22813476-
オープン
1,498
1,648(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする