木製タングラムパズル

木製タングラムパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]木製タングラムパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]木製タングラムパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]

非認知能力を高める知育パズル!無限の形、無限の想像力!四角と三角の7つのピースを組み合わせて、さまざまな形を作るタングラムパズルです。様々なシルエットを作ることができます。ピースの組み合わせを試行錯誤することで、集中力や図形感覚を養います。また何かに見立てて自由な形を作っていく中で、想像力が身に付きます。対象年齢:3歳以上。

セット内容本体のみ材質枠:カエデ、底面:ポプラベニヤ、ピース:MDF形態1個梱包:袋入りサイズ(mm)120×120×11適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2281301121682
600
410
451(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする