曜日別特売

木製六角パズル 海の生き物

木製六角パズル 海の生き物 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製六角パズル 海の生き物 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製六角パズル 海の生き物 - アーテック[学校教材・教育玩具]

大きなピースのかんたん木製パズル
13種類の海の生き物をモチーフにした、あたたかみのあるカラフルな木製パズルです。お子さまが安心して遊べるように、ピースの角を丸く仕上げています。自然素材の優しい質感と安全設計で、親子で一緒に楽しく遊べる知育アイテムです。
材質:ポプラベニヤ、MDF。サイズ:190×160×11mm

用途考える力・集中力・空間認識力を育むパズル遊びやクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質ポプラベニヤ、MDF形態1個梱包:ヘッダー付き袋入りサイズ(mm)190×160×11適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2281302921763
720
573
630(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする