はってつくってりかはっけんブック

はってつくってりかはっけんブック - アーテック[学校教材・教育玩具]はってつくってりかはっけんブック - アーテック[学校教材・教育玩具]はってつくってりかはっけんブック - アーテック[学校教材・教育玩具]はってつくってりかはっけんブック - アーテック[学校教材・教育玩具]

楽しく遊んで理科を学べる!子どもたちが楽しく遊びながら理科の基本原理を学べる知育ブックです。電気、風、磁石、重さ、ゴムの5つの力について、貼る、工作する、迷路を解くといったアクティビティを通じて体験的に学習できます。付属の台紙、シール、じしゃく、わゴム、クリップを使って、想像力と好奇心を刺激し、自然の仕組みを探求しましょう!対象年齢:3歳以上。

セット内容りかはっけんブック本体×1、ゼムクリップ×3、棒フェライト磁石×1、輪ゴム×2材質紙、スチール、酸化鉄、天然ゴム形態1個梱包:袋入りサイズ(mm)りかはっけんブック本体:210×150×5、ゼムクリップ:6×28×1、棒フェライト磁石:58×8×6、輪ゴム:40×40適合年齢(歳)3内容量1セット
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2281294121742
700
446
491(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする