sorureda! ノット編みショルダーストラップ

sorureda! ノット編みショルダーストラップ - REDAPTsorureda! ノット編みショルダーストラップ - REDAPTsorureda! ノット編みショルダーストラップ - REDAPTsorureda! ノット編みショルダーストラップ - REDAPTsorureda! ノット編みショルダーストラップ - REDAPTsorureda! ノット編みショルダーストラップ - REDAPTsorureda! ノット編みショルダーストラップ - REDAPTsorureda! ノット編みショルダーストラップ - REDAPT

sorureda!からノット編みのショルダーストラップが登場しました。
ヒモを結びながら編むノット編み。いろいろな編み方を組み合わせて、間から見える差し色のヒモもアクセントになってオシャレ。
付属のホルダーシートでスマホケースへの取り付けも簡単
先端はカラビナ仕様
カバンやカメラのショルダーストラップにしてもOK
1点吊り、2点吊りのどちらにも対応

用途ショルダーにしてハンズフリーに付属品ホルダーシート材質ポリエステル、ステンレス質量(g)約62ストラップ長さ(cm)約125~135(カラビナパーツ含む)内容量1個
注意
※付属のホルダーシートは1点吊りになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品単品画像22813598686-990162ミックス/ブラック
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像22813607686-990179ラメピンク/パステルレインボー
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする