sorureda! ノット編みハンドストラップ

sorureda! ノット編みハンドストラップ - REDAPTsorureda! ノット編みハンドストラップ - REDAPTsorureda! ノット編みハンドストラップ - REDAPTsorureda! ノット編みハンドストラップ - REDAPTsorureda! ノット編みハンドストラップ - REDAPTsorureda! ノット編みハンドストラップ - REDAPTsorureda! ノット編みハンドストラップ - REDAPTsorureda! ノット編みハンドストラップ - REDAPT

sorureda!からノット編みのハンドストラップが登場しました。
ヒモを結びながら編むノット編み。いろいろな編み方を組み合わせて、間から見える差し色のヒモもアクセントになってオシャレ。
付属のホルダーシートでスマホケースへの取り付けも簡単
先端はカラビナリング
1点吊り、2点吊りのどちらにも対応

用途
腕を通して落下防止に
スマホケース、ポーチ、カバンのワンポイントに
付属品ホルダーシート材質ポリエステル、亜鉛合金質量(g)約28ストラップ長さ(cm)約35~42(カラビナリング含む)内容量1個
注意
※付属のホルダーシートは1点吊りになります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品単品画像22813546686-990117グレーホワイト/ブラック
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像22813589686-990155ブルーオレンジ/ベージュ
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22813555686-990124ピンクホワイト/パステルレインボー
1,800
取扱い終了
返品不可
22813571686-990131ブラックホワイト/レインボー
1,800
取扱い終了
返品不可
22813580686-990148ラメブルー/ピンクパープル
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする