ほすべー

ほすべー - 南榮工業

【サビに強い】耐食性の高いアルミを採用し、加工をしております。
【お米の味が良くなる】稲を自然乾燥させることで、ゆっくりと水分が抜け、稲本来の風味が残り、旨味成分(アミノ酸や糖分)が増して、ふっくらと甘みのあるお米に仕上がります。
【保存性が高まる】ゆっくりと乾燥させるため米粒の内部までしっかり乾きカビや虫が発生しにくく長期保存が可能です。
【簡単な組立】軽量で本体へ設置しやすいのが特徴です。

用途掛け稲、干し稲、稲架掛け、はさ掛け、おだかけ材質アルミニウムタイプ3段掛け内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22813205吊金 11本
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする