曜日別特売

NEOへんがおぽっくり

NEOへんがおぽっくり - アーテック[学校教材・教育玩具]NEOへんがおぽっくり - アーテック[学校教材・教育玩具]NEOへんがおぽっくり - アーテック[学校教材・教育玩具]NEOへんがおぽっくり - アーテック[学校教材・教育玩具]

自分だけのおもしろぽっくりをつくろう!へんがおシールでかおづくりが楽しめるぽっくりです。おもしろおかしい顔を自由につくって遊ぼう!シール58枚付。ぽっくりは、バランス感覚が養え、反射神経もよくなります。手足の運動機能の発達にも繋がります。

セット内容本体2個組、シール台紙×2材質PP、ポリエステル、紙形態1個梱包:袋入りサイズ(mm)98×113×65mm、ひも:約1.39~1.41m適合年齢(歳)3内容量1組
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2281262721810
660
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする