アーテック[学校教材・教育玩具]
UFOアヒルウォーターショット
水の中でアヒルがプカプカ浮かぶかわいい水てっぽう
アヒルが水に浮かぶUFO型のかわいい水てっぽうです。夏の水遊びやお風呂タイムにおすすめです。
材質:PS、ABS。サイズ:110×160×120mm
用途
水遊びや外遊びで楽しみながら発達を促す知育活動やワークショップに。
セット内容
本体のみ
材質
PS、ABS
形態
1個梱包:ヘッダー付き袋入り
サイズ(mm)
110×160×120
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
注意
※ー
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22812636
21731
¥
580
¥
400
¥
440
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください