曜日別特売

ぐるぐるうさぎスキップ

ぐるぐるうさぎスキップ - アーテック[学校教材・教育玩具]ぐるぐるうさぎスキップ - アーテック[学校教材・教育玩具]ぐるぐるうさぎスキップ - アーテック[学校教材・教育玩具]ぐるぐるうさぎスキップ - アーテック[学校教材・教育玩具]

やわらか素材のスキップ!スキップするとうさぎが踊る!楽しく遊べる、踊るうさぎのスキップおもちゃです。EVA製のやわらか素材を使用しており、安心してお子さまが遊べます。スキップするたびにうさぎがぐるぐると踊ります。バランス感覚とリズム感が養えます。軽量で持ち運びも簡単なため、屋内でも屋外でも楽しめます。対象年齢:3歳以上。

セット内容本体のみ材質EVA、ナイロン形態1個梱包:ヘッダー付き袋入りサイズ(mm)うさぎEVA:140×90×20、わっかEVA:Φ130、まるEVA:Φ100、ヒモ:740適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2281266121826
520
355
391(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする